Gant anti-froid Eurotechnique 2480, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 120
Gant Alaska tout fleur vachette Thinsulate
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2480
Rubix :4886-6031723
EAN :3435241024800



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 120 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT ALASKA FLEUR VACHETTE T10 DOUBLE THINSULATE UE12
Gants anti-froid, tout fleur de vachette supérieure, intérieur entièrement molletonné thinsulate, qualité supérieure. Normes EN388, EN511.
Points forts
Confort et souplesse, étanchéité, protection des pièces, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, ambidextres, bonne isolation contre le froid, bonne durée de vie.
Applications
Protection du froid. Manutention extérieure/transport en hiver. Milieu montagnard. Manipulation et manutention frigoriste.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 120 |
| Matière principale | cuir |
| Conditionnement | 12 |
| Doublure | molletonné thinsulate |
| Longueur | 265 mm |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir fleur de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,64 € HT
/ 12 paires
456,77 € TTC
- Epuisé