Gants à usage unique Ansell 91-325 07, Taille : 07 | Matière principale : Latex
Gant AccuTech® 91-325
Voir les informations techniquesRéférences
Ansell :91-325 07
Rubix :9804-6000921
Fabricant :91325070

Détails articles : GANT ACCUTECH 91325 T7 LATEX NONPOUDRE NON STERI.UE10
Les gants AccuTech® sont une solution optimale pour les environnements stériles. Ces gants sont fabriqués à partir d’une formulation spécifique de caoutchouc naturel qui rend la manipulation extrêmement confortable, sensible et précise. Leur teneur faible en substances allergènes minimise le risque d’allergies dues au latex. AQL 1.0.
Normes : EN374_typeB_LPT / EN374-5_VIRUS.
Normes : EN374_typeB_LPT / EN374-5_VIRUS.
Points forts
Solution optimale pour les environnements stériles. Ces gants sont fabriqués à partir d’une formulation spécifique de caoutchouc naturel qui rend la manipulation extrêmement confortable, sensible et précise.
Applications
Industrie chimique, agriculture et viticulture, sciences de la vie et laboratoires pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | beige |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | non |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Matière | latex de caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,50 € HT
/ 10 paires
30,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h