Gant manutention générale Guide 223561499, Taille : 07 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gant 519
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :223561499
Rubix :Q482-6188525
EAN :7391272160343

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GANT GUIDE 519 TAILLE 7 UE12 - LA PAIRE
Ce gant de manutention générale Guide 519 est un accessoire essentiel pour les travaux fins nécessitant une grande précision. Sa conception en nylon 100% tricoté le rend extrêmement souple, offrant une grande dextérité pour des tâches délicates. Les bouts de doigts enduits de polyuréthane (PU) garantissent une adhérence optimale, assurant une manipulation précise et sécurisée.
Caractéristiques:
Ce gant de protection est spécialement conçu pour les tâches de précision, offrant un ajustement près de la main pour une sensation naturelle et une excellente dextérité. Sa conception sans couture en jauge 13, associant élasthanne et nylon, garantit un confort optimal, tandis que la ventilation assure une bonne respirabilité pour une utilisation prolongée. La manchette tricotée garantit un maintien sécurisé, et l’enduction en polyuréthane (PU) sur les premières phalanges et le bout des doigts renforce la souplesse et permet une bonne préhension, nécessaires pour des mouvements et des manipulations de précision.
Spécifications:
- Matière extérieure : polyuréthane (PU) avec renforcement au bout des doigts
- Matière intérieure : élasthanne et nylon
- Couleur : blanc
- Jauge 13
- Gant ventilé
- Manchette tricotée
- Adhérence sur surface sèche
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Conditionnement : sachet de 12 paires
Normes:
Ce gant de manutention pour les tâches de précision est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388, garantissant une protection mécanique de qualité pour l'utilisateur. Il respecte également la réglementation REACH, assurant la sécurité et la conformité du produit.
Informations sur la marque:
La marque Guide est spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de travail de haute qualité. Depuis plus de 30 ans, elle s'efforce de protéger les mains des professionnels dans divers secteurs, notamment l'industrie, la construction, et les environnements chimiques et thermiques. La philosophie de Guide repose sur l'innovation continue, avec un accent particulier sur l'utilisation de nouvelles technologies pour offrir des solutions durables et efficaces. Les produits de la marque sont reconnus pour leur robustesse, leur confort et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en garantissant une protection optimale dans des conditions de travail variées. Guide s'engage à concevoir des équipements à la fois performants et conformes aux normes de sécurité internationales.
Caractéristiques:
Ce gant de protection est spécialement conçu pour les tâches de précision, offrant un ajustement près de la main pour une sensation naturelle et une excellente dextérité. Sa conception sans couture en jauge 13, associant élasthanne et nylon, garantit un confort optimal, tandis que la ventilation assure une bonne respirabilité pour une utilisation prolongée. La manchette tricotée garantit un maintien sécurisé, et l’enduction en polyuréthane (PU) sur les premières phalanges et le bout des doigts renforce la souplesse et permet une bonne préhension, nécessaires pour des mouvements et des manipulations de précision.
Spécifications:
- Matière extérieure : polyuréthane (PU) avec renforcement au bout des doigts
- Matière intérieure : élasthanne et nylon
- Couleur : blanc
- Jauge 13
- Gant ventilé
- Manchette tricotée
- Adhérence sur surface sèche
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Conditionnement : sachet de 12 paires
Normes:
Ce gant de manutention pour les tâches de précision est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388, garantissant une protection mécanique de qualité pour l'utilisateur. Il respecte également la réglementation REACH, assurant la sécurité et la conformité du produit.
Informations sur la marque:
La marque Guide est spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de travail de haute qualité. Depuis plus de 30 ans, elle s'efforce de protéger les mains des professionnels dans divers secteurs, notamment l'industrie, la construction, et les environnements chimiques et thermiques. La philosophie de Guide repose sur l'innovation continue, avec un accent particulier sur l'utilisation de nouvelles technologies pour offrir des solutions durables et efficaces. Les produits de la marque sont reconnus pour leur robustesse, leur confort et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en garantissant une protection optimale dans des conditions de travail variées. Guide s'engage à concevoir des équipements à la fois performants et conformes aux normes de sécurité internationales.
Points forts
- Grande dextérité pour les travaux de précision
- Ajustement près de la main pour une sensation naturelle
- Conception ventilée pour un confort optimal
- Adhérence optimale sur surfaces sèches
- Durabilité accrue grâce au renforcement au niveau du bout des doigts
- Ajustement près de la main pour une sensation naturelle
- Conception ventilée pour un confort optimal
- Adhérence optimale sur surfaces sèches
- Durabilité accrue grâce au renforcement au niveau du bout des doigts
Applications
Ce gant est idéal pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du ferroviaire, où la manipulation d’éléments techniques demande une grande précision. Il convient également aux métiers de la logistique et de la distribution, où il assure une excellente adhérence pour la manutention de marchandises. Ce produit est également performant dans le domaine des machines et équipements, offrant une protection tout en permettant une bonne sensibilité tactile. Il est un choix judicieux pour les services publics et les travaux d’entretien, où confort, durabilité et sécurité sont essentiels pour garantir des interventions efficaces.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | élasthanne |
| Matière | elasthanne / nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,96 € HT
/ 12 paires
37,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h