Galet de roulement INA RSTO20

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :RSTO20
Rubix :0269-1007043
Fabricant :0000542750000
EAN :4012801181563
GALET A AIGUILLES RSTO 20 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur15,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 20 INA


Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur15,8 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériersto
Charge dynamique de base, radiale - Cr16100 N
Charge statique de base, radiale - C0r22000 N
59,32 € HT
/ unité
71,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours