Références
INA :NUTR50110-X-A
Rubix :0269-1005927
Fabricant :0069567930000
EAN :4012802416633


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR50110XA INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 77000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 127000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,67 € HT
/ unité
359,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h