Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 256-050020012ZB
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :256-050020012ZB
Rubix :0184-7083637
EAN :3700385279592

Détails articles : GALET POLYU. VULKOLLAN D.50 MM RLT A BILLE CHARGE 100KG
Galet Vulkollan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 92±3. Diamètre 50 mm x largeur 20 mm. Corps en acier. Longueur de moyeu 10 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche type ZZ alésage 12 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,86 € HT
/ unité
109,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
