Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 236-032016008Z
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :236-032016008Z
Rubix :0184-7083639
EAN :3700385271855

Détails articles : GALET POLYU 45KG D. 32 MM MOYEU R.BILLES
Galet Vulkopan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité, directement injecté sur le roulement à bille. Dureté Shore D 59. Diamètre 32 mm x largeur 16 mm. Longueur de moyeu 7 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 8 mm. Charge 45 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 45 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,28 € HT
/ unité
53,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
