Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 60130
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60130
Rubix :0184-7081040
Fabricant :60130
EAN :3700385291570
Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 50MM CHARGE 80KG
Galet Aclatan® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en élastomère de polyuréthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 95±3. Diamètre 50 mm x largeur 20 mm. Longueur de moyeu 9 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 10 mm.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,22 € HT
/ unité
170,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

