Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5306-2Z-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5306-2Z-TVH-XL
Rubix :0269-1436764
Fabricant :0838751740000
EAN :4054369225471


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR5306-2Z-TVH-XL INA
Galet de roulement LR..-IS1-2Z-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr53..-2z-tvh-xl |
| Vitesse de référence | 4750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,64 € HT
/ unité
172,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h