Références
INA :NNTR90X220X100-2ZL
Rubix :0269-1438444
Fabricant :0006923600000
EAN :4012802132731


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR90X220X100 2ZL INA
Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2zl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 490000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 760000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 216,75 € HT
/ unité
8 660,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours