Galet de roulement INA NA2203-X-2RSR
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA2203-X-2RSR
Rubix :0269-1008142
Fabricant :0000284520000
EAN :4012802424195


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NA 2203 2RSRX QMC 1 INA
Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22..-2rsr |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,58 € HT
/ unité
94,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours