Références
INA :STO45
Rubix :0269-1007331
Fabricant :0000541780000
EAN :4012802698589


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : GALET DE CAME STO 45 INA
Galets de roulement STO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,50 € HT
/ unité
268,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours