Galet de roulement INA NATR30-X-PP-A
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NATR30-X-PP-A
Rubix :0269-1005389
Fabricant :0057306270000
EAN :4047643218504


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 30-X-PP-A INA
Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23200 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,44 € HT
/ unité
157,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h