Galet de roulement INA NATV25

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATV25
Rubix :0269-1005429
Fabricant :0000344950000
EAN :4012802455557
GALET DE CAME NATV 25 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATV 25 INA


Galets de roulement NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence1000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20200 N
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
92,20 € HT
/ unité
110,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h