Galet de roulement INA NUTR45100-A
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NUTR45100-A
Rubix :0269-1005922
Fabricant :0095961430000
EAN :4012802416626


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 32 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NUTR45100 A INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 114000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,26 € HT
/ unité
237,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h