Galet de roulement FAG LR205-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

FAG :LR205-2RSR
Rubix :0269-1510516
Fabricant :0502741630000
EAN :4012802825121
GALET DE CAME LR 205 2RSR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 205 2RSR


The wheel support roller are single- or two-crown ball bearings, self-retaining and particularly thick outer washers. These bearings absorb, in addition to high radial forces, also bi-directional axial forces. The surface mantle of the outer rings is rounded or cylindrical. Executions with rounded surface are used when, in the presence of oblique positions with respect to the running track, it is necessary to avoid overloads on the edges. Ball castors are available with inner washer, pin and plastic outer washer coating.
Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Applications

Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr2..-2rs/2rsr
Matièreacier
Vitesse de référence5500 rpm
93,46 HT
/ 2 unités
112,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (50) jours