Galet de roulement sur axe INA KR22-X-PP-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR22-X-PP-A
Rubix :0269-1288670
Fabricant :0057450470000
EAN :4012802418125
GALET DE CAME KR 22-PPA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR 22-PPA INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur22 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence8000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4500 N
65,10 € HT
/ unité
78,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h