Galet de roulement sur axe SKF KR 47 PP
Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :KR 47 PPA
SKF :KR 47 PP
Rubix :0301-1501356
EAN :7316570044065


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Détails articles : GALET DE CAME KR 47 PP SKF
Track roller Stud-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Reprennent les charges axiales dues à l'obliquité ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification.
- Reprennent les charges axiales dues à l'obliquité ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Série | kr |
| Matière | acier pour roulements |
| Epaisseur | 4 mm |
| Poids | 0,39 kg |
| Charge dynamique de base | 14700 N |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,32 € HT
/ unité
145,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours