Galet de roulement sur axe SKF NUKR 80 A

Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NUKR 80 A
Rubix :0301-1270820
Fabricant :94423
EAN :7316571114255
GALET DE CAME NUKR 80 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur100 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUKR 80 A SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Accepte des charges axiales relativement lourdes dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanche pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur100 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur80 mm
Sérienukr
Charge dynamique de base69,3 N
315,74 HT
/ unité
378,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h