Galet de roulement sur axe SKF KR 62 PPXA
Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KR 62 PPXA
Rubix :0301-1359284
Fabricant :141504
EAN :7316571620664

Détails articles : GALET DE CAME KR 62 PPXA SKF
Track roller Stud-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement cylindrique et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Reprennent les charges axiales dues à l'obliquité ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification.
- Reprennent les charges axiales dues à l'obliquité ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Série | kr |
| Charge dynamique de base | 24,6 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,14 € HT
/ unité
258,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours