Galet de roulement sur axe INA KRV30-X-PP-A-NMT
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KRV30-X-PP-A-NMT
Rubix :0269-1489538
Fabricant :0055918560078
EAN :4054362448433

Documents
Détails articles : GALET DE CAME KRV30-X-PP-A-NMT INA
Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Série | krv..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,59 € HT
/ unité
100,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h