Galet de roulement sur axe INA KR22-B
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KR22-B
Rubix :0269-1288694
Fabricant :0057442370000
EAN :4012802419207

Détails articles : GALET DE CAME KR 22-B INA
Galet de roulement sur axe à aiguilles KR..-B, avec cage, avec guidage axial, sans excentrique
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Série | kr..-b |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,14 € HT
/ unité
66,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h