Galet de roulement sur axe INA KR52-PP-A-NMT
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KR52-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487870
Fabricant :0057504580078
EAN :4054362446170

Documents
Détails articles : GALET DE CAME KR52-PP-A-NMT INA
Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,11 € HT
/ unité
151,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours