Galet de roulement sur axe INA KR16-SK-PP-A-NMT
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KR16-SK-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487890
Fabricant :0057351060078
EAN :4054362445494



Documents
Détails articles : GALET DE CAME KR16-SK-PP-A-NMT INA
Galet de roulement sur axe à aiguilles KR..-SK-PP-A, avec cage, avec guidage axial, sans excentrique
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Série | kr..-sk-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3450 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,47 € HT
/ unité
71,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h