Galet de roulement sur axe INA KR19-PP-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR19-PP-A
Rubix :0269-1288691
Fabricant :0055453820000
EAN :4012802417593
GALET DE CAME KR 19-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Largeur32 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR 19-PP-A INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Largeur32 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur19 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3550 N
55,63 € HT
/ unité
66,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h