Galet de roulement sur axe INA KR35-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KR35-PP-A-NMT
Rubix :0269-1489600
Fabricant :0056658840078
EAN :4047643178983
GALET DE CAME KR35-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Largeur52 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR35-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Largeur52 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur35 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9700 N
82,32 € HT
/ unité
98,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h