Galet de roulement sur axe NTN KR32
Roulement à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :KR32
Rubix :0281-1108062
EAN :4547359091199



Documents
Détails articles : GALET DE CAME KR32 NTN
Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée
Points forts
Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Applications
Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Série | kr |
| Matière | acier |
| Charge dynamique de base | 7,85 N |
| Norme | ISO 15 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7850 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,44 € HT
/ unité
78,53 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence