Galet de roulement sur axe SKF KRVE 30 PPA
Galet de roulement, à goujon, roulement à aiguilles comprenant des ensembles assortis et roulements à rouleaux cylindriques, galets de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KRVE 30 PPA
Rubix :0301-1270669
Fabricant :138801
EAN :7316571590608



Détails articles : GALET DE CAME KRVE 30 PPA SKF
Galet de roulement, à goujon, roulement à aiguilles comprenant des ensembles assortis et roulements à rouleaux cylindriques, galets de roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Série | krve |
| Charge dynamique de base | 8,97 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,41 € HT
/ unité
132,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours