Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 236-050018015Z
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :236-050018015Z
Rubix :0184-7083666
EAN :3700385271985

Détails articles : GALET POLYU 110KG D. 50 MM MOYEU R.BILLES
Galet Vulkopan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité, directement injecté sur le roulement à bille. Dureté Shore D 59. Diamètre 50 mm x largeur 18 mm. Longueur de moyeu 11 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 15 mm. Charge 110 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,53 € HT
/ unité
40,24 € TTC
- Epuisé
