Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 28-050-080B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-050-080B20
Rubix :0184-7083644
EAN :3700385280444

Détails articles : GALET POLYURETHANNE D. 80 MM RLT A BILLE CHARGE 400KG
Galet Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne. Diamètre 80 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polyamide 6. Longueur de moyeu 50 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,88 € HT
/ unité
65,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
