Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 140413
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :140413
Rubix :0184-7083755
Fabricant :140413
EAN :3700385267650

Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 50MM
Galet Aclan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 93±5. Diamètre 50 mm x largeur 15 mm. Corps de roue en acier. Longueur de moyeu 8 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 10 mm. Charge 85 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 85 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,82 € HT
/ unité
256,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
