Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 150837
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150837
Rubix :0363-2045771
EAN :3506111508376

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.250 UE10
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation, aspiration d’air et de fumées, pulvérisation agricole. |
| Longueur | 10 m |
| Diamètre extérieur | 256 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,1 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 106,80 € HT
/ 10 mètres
1 328,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours