Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 154859
Tress-Nobel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :154859
Rubix :0363-2085379
EAN :3506111548594

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU TRESS NOBEL NOIR D.16X23 UE50
Tuyau pour pulvérisation agricole 20 barconception tri-couche, en pvc souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Le renforcement équilibré des Tress-Nobel donne une bonne tenue en pression associée à de faibles déformations. Les tuyaux peuvent ainsi supporter des cycles longs et fréquents d’impulsions de pression.Les Tress-Nobel supportent très bien les expositions prolongées à tout type de climat, ainsi que les produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité et la sécurité.
Applications
- Transfert de liquides alimentaires
- Huiles alimentaires (d’olive par exemple) et produits gras
- Eau potable (Allemagne)
- Transfert de produits chimiques, peintures et solvants
- Huiles alimentaires (d’olive par exemple) et produits gras
- Eau potable (Allemagne)
- Transfert de produits chimiques, peintures et solvants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
| Rayon de courbure | 56 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,00 € HT
/ 50 mètres
405,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours