Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TE19275025
Technitube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TE19275025
Rubix :2969-2082608
EAN :3422562934284

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 TECHNITUBE POLYESTER NOIR 19X27,5 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement pat tresse textile de haute ténacité - Tube intérieur revêtu d'une couche protectrice en élastomère polyester (PEE) - Revêtement résistant aux U.V. et à l'abrasion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 27,5 mm |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 65 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,00 € HT
/ 25 mètres
385,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
