Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 167646
Gaine Ga3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :167646
Rubix :0363-2085292
EAN :3506111676464

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 3 SPIRALSCHLAUCH D.32 UE30
Gaine flexible pour ventilation, aspiration de fumées et refoulement léger.en pvc plastifié, renforcé par une spirale en pvc rigide anti-choc noyée dans la paroi.
Points forts
Tout en étant très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA3 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Elle peut éventuellement travailler sous pression (3 bar maxi). La paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Evacuation d’air et de fumées
- Refoulement d'eau sous faible pression (maxi 3 bar)
- Equipement de pompes vide
- cave
- semoirs
- Refoulement d'eau sous faible pression (maxi 3 bar)
- Equipement de pompes vide
- cave
- semoirs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation ; aspiration d’air et de fumées ; petits pompes et distribution d’eau (jusqu’à 3 bar max.) ; semoirs. |
| Longueur | 30 m |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Rayon de courbure | 45 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,70 € HT
/ 30 mètres
420,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours