Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TEMS1016025
Technitube MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TEMS1016025
Rubix :2969-2044733
EAN :3422569470396

Documents
Détails articles : TUYAU TECHNITUBE MS D.10X16 BLEU UE25
Tuyau souple multi-usages - Structure en thermoplastique renforcée par une tresse polyester haute ténacité et comportant une couche intérieur en polymer acrylate - Formulation spéciale offrant une grande souplesse et de qualité alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Rayon de courbure | 30 mm |
| Matière | polyestere |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,25 € HT
/ 25 mètres
180,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
