Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 150811
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150811
Rubix :0363-2045769
EAN :3506111508116

Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.125 UE20
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Rayon de courbure | 62,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,80 € HT
/ 20 mètres
1 100,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours