Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 150795
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150795
Rubix :0363-2045767
EAN :3506111507959

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.38 UE50
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation ; aspiration d’air et de fumées ; pulvérisation agricole. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,5 '' |
| Longueur | 50 m |
| Epaisseur de la matière | 0,75 mm |
| Rayon de courbure | 38 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 0,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,00 € HT
/ 50 mètres
642,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours