Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TE16235025
Technitube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TE16235025
Rubix :2969-2082607
EAN :3422567013946

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 TECHNITUBE POLYESTER NOIR 16X23,5 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement pat tresse textile de haute ténacité - Tube intérieur revêtu d'une couche protectrice en élastomère polyester (PEE) - Revêtement résistant aux U.V. et à l'abrasion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 23,5 mm |
| Rayon de courbure | 70 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 65 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,25 € HT
/ 25 mètres
302,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
