Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 035098
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :035098
Rubix :0363-2008661
EAN :3506110350983

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,4 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.100 UE20
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,4 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation ; aspiration d’air et de fumées ; pulvérisation agricole. |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 102 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 0,2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
709,00 € HT
/ 20 mètres
850,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours