Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TE127195025
Technitube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TE127195025
Rubix :2969-2082606
EAN :3422561572326

Documents
Détails articles : TUYAU TECHNITUBE D.12,7X19,5 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement pat tresse textile de haute ténacité - Tube intérieur revêtu d'une couche protectrice en élastomère polyester (PEE) - Revêtement résistant aux U.V. et à l'abrasion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 19,5 mm |
| Rayon de courbure | 42,5 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 70 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,50 € HT
/ 25 mètres
234,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
