Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TEMS0814025
Technitube MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TEMS0814025
Rubix :2969-2044725
EAN :3422562912800

Documents
Détails articles : TUYAU TECHNITUBE MS D. 8X14 BLEU UE25
Tuyau souple multi-usages - Structure en thermoplastique renforcée par une tresse polyester haute ténacité et comportant une couche intérieur en polymer acrylate - Formulation spéciale offrant une grande souplesse et de qualité alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Rayon de courbure | 27,5 mm |
| Matière | polyestere |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,50 € HT
/ 25 mètres
178,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
