Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 035146
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :035146
Rubix :0363-2008662
EAN :3506110351461

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,33 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.120 UE20
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,33 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation ; aspiration d’air et de fumées ; pulvérisation agricole. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 4,72 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 4,8 '' |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Rayon de courbure | 120 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 0,2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,60 € HT
/ 20 mètres
1 053,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours