Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 198438
Tress-Nobel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :198438
Rubix :0363-2008939
EAN :3291671984387

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP40 TRESS-NOBEL PVC BLEU 8X14,5 UE25
Tuyau pour pulvérisation agricole 20 barconception tri-couche, en pvc souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Le renforcement équilibré des Tress-Nobel donne une bonne tenue en pression associée à de faibles déformations. Les tuyaux peuvent ainsi supporter des cycles longs et fréquents d’impulsions de pression.Les Tress-Nobel supportent très bien les expositions prolongées à tout type de climat, ainsi que les produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité et la sécurité.
Applications
- Traitements herbicides par pulvérisation des champs, chemins, bords de routes, parcs publics…
- Traitements insecticides
- Transvasement et épandage d'engrais liquides
- Ces tuyaux peuvent également être employés en alimentation air comprimé
- Traitements insecticides
- Transvasement et épandage d'engrais liquides
- Ces tuyaux peuvent également être employés en alimentation air comprimé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 14,5 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,25 mm |
| Rayon de courbure | 28 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 115 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,50 € HT
/ 25 mètres
151,80 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h