Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI3848025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI3848025
Rubix :2969-2012000
EAN :3422566384818

Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 38X48 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 10 bar |
| Rayon de courbure | 27,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,00 € HT
/ 25 mètres
408,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
