Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149809
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149809
Rubix :0363-2085470
EAN :3506111498097

Documents
Détails articles : TUYAU BP11 TCF PVC TRANSP ABC 38X47 UE50
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,50 € HT
/ 50 mètres
954,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours