Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI1624050
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI1624050
Rubix :2969-2246428
EAN :3422566162423

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 16X24 UE50
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Rayon de courbure | 32,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ 50 mètres
346,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
