Tuyau pour combustible Alfaflex OPFU025025
Opal fuel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :OPFU025025
Rubix :2969-2066562
EAN :3422564448031


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP4+VIDE OPAL FUEL PVC/NBR TRANSP 25X30,8 UE25
Tuyau en PVC Nitrile spécial hydrocarbure renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Surface intérieure et extérieure lisses - Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur de la matière | 2,9 mm |
| Rayon de courbure | 67,5 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,75 € HT
/ 25 mètres
285,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours