Freinage des filetages Loctite 542, Contenance: 250 ml

Produit d'étanchéité filetée 542

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :542
Rubix :0166-8000118
Fabricant :234405
EAN :5010266542447
OLEOETANCHE 542 FL250ML LOCTITE 542 UC10
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : OLEOETANCHE 542 FL250ML LOCTITE 542 UC10


LOCTITE® 542 est un produit d’étanchéité haute performance spécialement conçu pour sceller et sécuriser les filetages à pas fins de tuyaux et raccords métalliques. Avec une polymérisation rapide et une résistance moyenne, ce freinfilet prévient les désassemblages causés par les vibrations et les fuites dans les systèmes de tuyauteries hydrauliques et pneumatiques.

Caractéristiques:
LOCTITE® 542 offre des performances fiables grâce à sa formule monocomposante à base d’ester diméthacrylate, spécialement conçue pour l’étanchéité des raccords filetés métalliques. Sa polymérisation anaérobie s’active au contact de surfaces métalliques, garantissant une étanchéité instantanée à basse pression. Sa texture thixotrope facilite l’application et empêche toute migration indésirable après son dépôt sur la surface. Ce freinfilet est également résistant à divers liquides industriels, tels que les carburants, les huiles, les liquides de refroidissement et les liquides hydrauliques. De plus, ce produit ne contient pas d’enduits ou de particules qui pourraient encrasser ou obstruer les systèmes de filtration de liquides.

Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester diméthacrylate
- Couleur : Marron
- Viscosité à 20 RPM : 600 mPa.s (cP)
- Température de service : -55 à 150 °C
- Couple de rupture, acier M10 : 15,0 N·m

Normes:
LOCTITE® 542 est conforme aux normes suivantes :
- ISO 10964 : Cette norme définit les méthodes pour évaluer les performances mécaniques des produits d’étanchéité, garantissant leur efficacité dans les applications industrielles.
- ISO 10123 : Cette norme décrit les essais de résistance au cisaillement des adhésifs, assurant que le produit offre une adhésion fiable même sous contrainte mécanique.
- ISO 11359 : Cette norme concerne les coefficients de dilatation thermique linéique, confirmant que le produit peut supporter les variations de température sans déformation significative.
- ISO 8302 : Cette norme traite de la conductivité thermique des matériaux, assurant que le produit maintient ses performances dans des environnements à températures variables.
- EN 751-1 : Cette norme européenne spécifie les exigences pour les matériaux d’étanchéité utilisés dans les raccords filetés pour gaz. Elle garantit une étanchéité efficace et durable.
- DVGW (NG-5146AR0855) : Cette certification atteste que le produit peut être utilisé en toute sécurité dans les systèmes transportant du gaz.

Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, la marque est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Polymérisation rapide pour une étanchéité immédiate à basse pression ;
- Résistance aux vibrations, évitant les désassemblages non souhaités ;
- Résistance aux carburants, huiles, liquides de refroidissement et liquides hydrauliques ;
- Nature thixotrope limitant les coulures et garantissant une application précise ;
- Formule sans particules solides, préservant les systèmes de filtration ;
- Adapté aux conditions de température extrêmes allant de -55 à 150 °C.

Applications

LOCTITE® 542 est idéal pour les applications industrielles nécessitant un scellement et une étanchéité fiable des raccords filetés métalliques. Il est recommandé pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les systèmes de filtration de liquides et les installations transportant des carburants ou des liquides industriels. Ce produit est couramment utilisé dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance industrielle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Poids250 g
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
158,66 € HT
/ unité
190,39 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance