Fraise monobloc Sutton E2512500
Fraises d'ébauche - HR (fin) - R30 VA - standard E251
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2512500
Rubix :S748-0549468
EAN :9311963513249



Détails articles : FRAISE 25 5D COURT QW E251 R30 VA SPM TICN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Applications
Pour aciers inoxydables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Longueur totale | 121 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co / pm |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,99 € HT
/ unité
345,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
